Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Synchronmotor, BMP, 480VAC, 0,37 kW, IP65, IEC

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Synchronmotor, BMP, 480VAC, 0,37 kW, IP65, IEC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BMP0701F3NA2A

  • Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor

  • Bemessungsspannung - 480 V

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 0.26 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480564383

Sonepar Artikelnummer

121375593

Hersteller Artikelnummer

BMP0701F3NA2A

Hersteller Typ

BMP0701F3NA2A

Hersteller Artikel Nr.:

BMP0701F3NA2A

Ausführung:

Drehstrom-Synchronmotor

Bemessungsspannung:

480 V

Anzahl der Phasen:

3

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

0.26 kW

Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:

1000 1/min

Bemessungsstrom:

2.6 A

Bemessungsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Spannungsart:

AC/DC

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Polzahl:

0

Bauform:

sonstige

Motor-Energieeffizienzklasse:

sonstige

Isolationsklasse nach IEC:

sonstige

Belastungszyklus:

sonstige

Nenndrehmoment:

0.9 Nm

Anlaufstromverhältnis:

0

Anlaufdrehmomentverhältnis:

0

Kippmomentverhältnis:

0

Lager:

sonstige

Mit Kondensschutz:

Nein

Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):

Nein

Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):

Nein

Intrinsische Sicherheit (IS):

ohne

Geeignet für Frequenzregelung:

Nein

Betriebstemperatur:

0 .. 40 °C

Überlastfähigkeit:

Nein

Kühlmethode:

sonstige

Ausführung Wellenende:

sonstige

Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

1.600 kg

Servoverstärker für 0,15 -11 kW Motoren. Der Lexium 32 ist eine Servoantriebs -Baureihe, die drei Servoverstärker -Typen und zwei Servomotor -Familien umfasst. Die optimale Verstärker -Motor -Kombination für Antriebskraft, Leistungsfähigkeit und Funktionalität. Und dies alles zu einem attraktiven Preis -Leistungs -Verhältnis.