SCHNEIDER ELECTRIC - Systemsteckdose für Birntaster ohne Lichtaste JOY MEDIOPT Care reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 735184
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Bedienung - sonstige
Bauart - Wandgerät
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013984191417
Sonepar Artikelnummer
121375533
Hersteller Artikelnummer
735184
Hersteller Typ
735184
Hersteller Artikel Nr.:
735184
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Bedienung:
sonstige
Bauart:
Wandgerät
Farbe:
weiß
Art der Spannungsversorgung:
extern
Geeignet für:
Ruf
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Busfähig:
2-Draht
Tasterfunktion:
Ruf auslösen
Mit Anschluss für:
Birntaster
Min. Tiefe der Gerätedose:
46 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.070 kg


