SCHNEIDER ELECTRIC - T2-Steckdosen-Baugruppe 1-Ph IEC - Wallbox-Ersatzteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EVP1HSM21
Ausführung - Ladesteckdose
Standard - Typ 2
Anschlusstechnik - Schraubanschluss
Mit Verriegelungsaktuator - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485435626
Sonepar Artikelnummer
121376245
Hersteller Artikelnummer
EVP1HSM21
Hersteller Typ
EVP1HSM21
Hersteller Artikel Nr.:
EVP1HSM21
Ausführung:
Ladesteckdose
Standard:
Typ 2
Anschlusstechnik:
Schraubanschluss
Mit Verriegelungsaktuator:
Ja
Mit Zugangsverriegelung:
Ja
Schutzart (IP):
sonstige
Max. Nennstrom:
32 A
Breite:
110 mm
Höhe:
110 mm
Tiefe:
90 mm
Nennspannung:
240 V
Stromart:
AC 1-phasig
Anzahl der Kommunikationskontakte:
2
Länge der festangeschlossenen Leitung:
0.12 m
LED integriert:
Nein
Querschnitt der Leistungskontakte:
10 mm²
Kontaktmaterial:
sonstige
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
versilbert
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.796 kg


