SCHNEIDER ELECTRIC - Tastatursteuerungsgehäuse für die Gehäuse SPACIAL S3CM, Breite B600mm.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYCMT2560110
Breite - 600 mm
Höhe - 250 mm
Tiefe - 110 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480213205
Sonepar Artikelnummer
121171119
Hersteller Artikelnummer
NSYCMT2560110
Hersteller Typ
NSYCMT2560110
Hersteller Artikel Nr.:
NSYCMT2560110
Breite:
600 mm
Höhe:
250 mm
Tiefe:
110 mm
Werkstoff:
Stahl
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
8.642 kg


