Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Taste Edelst.m.Na.-sch.f.1510121-1515221

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Taste Edelst.m.Na.-sch.f.1510121-1515221

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1229922

  • Geeignet für - Außenstation

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4026529026556

Sonepar Artikelnummer

121164297

Hersteller Artikelnummer

1229922

Hersteller Typ

1229922

Hersteller Artikel Nr.:

1229922

Geeignet für:

Außenstation

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365011

Gewicht:

0.020 kg

Ersatzteil. Ritto. Taste Edelstahl mit Namansschild für 1510121-1515221.