Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - TASTENBEDIENER 30MM TYP K +OPTIONEN

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - TASTENBEDIENER 30MM TYP K +OPTIONEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9001KR11U

  • Farbe des Knopfes - schwarz/weiß/rot

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 31 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0785901008903

Sonepar Artikelnummer

121165049

Hersteller Artikelnummer

9001KR11U

Hersteller Typ

9001KR11U

Hersteller Artikel Nr.:

9001KR11U

Farbe des Knopfes:

schwarz/weiß/rot

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

31 mm

Bauform des Knopfes:

hoch

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Nein

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Tastend:

Ja

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

Chrom

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.286 kg

TASTENBEDIENER 30MM TYP K +OPTIONEN - 9001KR11U