Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Tastenknopf f. 18401/20-18432/20 (4St.)

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Tastenknopf f. 18401/20-18432/20 (4St.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1231097

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Außenstation

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - Silber

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4026529028543

Sonepar Artikelnummer

121252980

Hersteller Artikelnummer

1231097

Hersteller Typ

1231097

Hersteller Artikel Nr.:

1231097

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Außenstation

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

Silber

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.006 kg

Ersatzteil. Ritto. Tastenknopf fuer 1840120-1843220 (4St).