Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Tastenknopf für 14630-, 1663073, 1663200 (10 Stück)

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Tastenknopf für 14630-, 1663073, 1663200 (10 Stück)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1225295

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Deckel

  • Geeignet für - Außenstation

  • Montageart - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4026529026150

Sonepar Artikelnummer

121164276

Hersteller Artikelnummer

1225295

Hersteller Typ

1225295

Hersteller Artikel Nr.:

1225295

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Deckel

Geeignet für:

Außenstation

Montageart:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

weiß

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85311095

Gewicht:

0.007 kg

Wird verwendet, um den Tastenknopf in den folgenden Produkten zu tauschen / zu ersetzen -1463070 TwinBus Wohntelefon -1463071 TwinBus Wohntelefon. 1663073 Elegant Wohntelefon. 1663200 Ruftastenblock. Maße 17x10x14mm (BxHxT).