Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Tastenknopfsatz Fuer 18201/70

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Tastenknopfsatz Fuer 18201/70

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1232396

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Deckel

  • Geeignet für - Außenstation

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4026529031642

Sonepar Artikelnummer

121164320

Hersteller Artikelnummer

1232396

Hersteller Typ

1232396

Hersteller Artikel Nr.:

1232396

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Deckel

Geeignet für:

Außenstation

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

weiß

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85311095

Gewicht:

0.006 kg

Ersatzteil. Ritto. Tastenknopfsatz fuer 1820170.