Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Tastenleiste für 1575272 (5 Stück)

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Tastenleiste für 1575272 (5 Stück)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1269691

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Außenstation

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4026529029762

Sonepar Artikelnummer

121164326

Hersteller Artikelnummer

1269691

Hersteller Typ

1269691

Hersteller Artikel Nr.:

1269691

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Außenstation

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

weiß

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85311095

Gewicht:

0.026 kg

Wird verwendet, um die Tastenleiste in den folgenden Produkten zu tauschen / zu ersetzen -14752xx TwinBus Tastenmodul (2 Tasten). 15752xx Mehrdraht Tastenmodul (2 Tasten, 2 Generation). Maße 25x45x6mm (BxHxT).