Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Tastenleiste für 1575372 (5 Stück)

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Tastenleiste für 1575372 (5 Stück)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1269694

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Außenstation

  • Montageart - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4026529029755

Sonepar Artikelnummer

121164327

Hersteller Artikelnummer

1269694

Hersteller Typ

1269694

Hersteller Artikel Nr.:

1269694

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Außenstation

Montageart:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

weiß

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85311095

Gewicht:

0.011 kg

Wird verwendet, um die Tastenleiste in den folgenden Produkten zu tauschen / zu ersetzen -14753xx TwinBus Tastenmodul (3 Tasten). 15753xx Mehrdraht Tastenmodul (3 Tasten, 2 Generation). Maße 25x29x6mm (BxHxT).