Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Tastenleiste für 1575472 (5 Stück)

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Tastenleiste für 1575472 (5 Stück)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1269697

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Außenstation

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4026529029748

Sonepar Artikelnummer

121164328

Hersteller Artikelnummer

1269697

Hersteller Typ

1269697

Hersteller Artikel Nr.:

1269697

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Außenstation

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

weiß

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85311095

Gewicht:

0.010 kg

Wird verwendet, um die Tastenleiste in den folgenden Produkten zu tauschen / zu ersetzen -14754xx TwinBus Tastenmodul (4 Tasten). 15754xx Mehrdraht Tastenmodul (4 Tasten, 2 Generation). Maße 25x22x6mm (BxHxT).