SCHNEIDER ELECTRIC - Tastensch., grün, Beschrif. START, weiß, f. Frontelem. rund, flach Druckt.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZBA333
Farbe der Linse - grün
Form der Linse - rund
Bauform - flach
Durchmesser - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110090826
Sonepar Artikelnummer
121176355
Hersteller Artikelnummer
ZBA333
Hersteller Typ
ZBA333
Hersteller Artikel Nr.:
ZBA333
Farbe der Linse:
grün
Form der Linse:
rund
Bauform:
flach
Durchmesser:
22 mm
Beschriftet:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die robuste 3 -Punktbefestigung mit nur einer Schraube bietet enorm viel Sicherheit und spart Montagezeit.


