SCHNEIDER ELECTRIC - Tastensch., rot, Beschriftung STOP, weiß, f. Frontelem. rund, flach Druckt.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZBA434
Farbe der Linse - rot
Form der Linse - rund
Bauform - flach
Durchmesser - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110090925
Sonepar Artikelnummer
121176363
Hersteller Artikelnummer
ZBA434
Hersteller Typ
ZBA434
Hersteller Artikel Nr.:
ZBA434
Farbe der Linse:
rot
Form der Linse:
rund
Bauform:
flach
Durchmesser:
0 mm
Breite:
0 mm
Beschriftet:
Ja
Einbaudurchmesser:
22 mm
Höhe:
0 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


