SCHNEIDER ELECTRIC - Tastensch., schwarz, neutral, f. Frontelem. rund, flach Druckt.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZBA2
Farbe der Linse - schwarz
Form der Linse - rund
Bauform - flach
Durchmesser - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110090611
Sonepar Artikelnummer
121176347
Hersteller Artikelnummer
ZBA2
Hersteller Typ
ZBA2
Hersteller Artikel Nr.:
ZBA2
Farbe der Linse:
schwarz
Form der Linse:
rund
Bauform:
flach
Durchmesser:
0 mm
Breite:
0 mm
Beschriftet:
Nein
Einbaudurchmesser:
22 mm
Höhe:
0 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


