SCHNEIDER ELECTRIC - Tastensch., weiß, unbeschriftet, f. Frontelem. rund, flach Druckt.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZBA1
Farbe der Linse - weiß
Form der Linse - rund
Bauform - flach
Durchmesser - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110090604
Sonepar Artikelnummer
121176344
Hersteller Artikelnummer
ZBA1
Hersteller Typ
ZBA1
Hersteller Artikel Nr.:
ZBA1
Farbe der Linse:
weiß
Form der Linse:
rund
Bauform:
flach
Durchmesser:
0 mm
Breite:
0 mm
Beschriftet:
Nein
Einbaudurchmesser:
22 mm
Höhe:
0 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.001 kg


