Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Tastenschild f. Drucktaster o. Leuchtmelder, Pfeil n. oben, weiß, rund

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Tastenschild f. Drucktaster o. Leuchtmelder, Pfeil n. oben, weiß, rund

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZB6YA119

  • Farbe der Linse - weiß

  • Form der Linse - rund

  • Bauform - flach

  • Durchmesser - 16 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110778083

Sonepar Artikelnummer

121176328

Hersteller Artikelnummer

ZB6YA119

Hersteller Typ

ZB6YA119

Hersteller Artikel Nr.:

ZB6YA119

Farbe der Linse:

weiß

Form der Linse:

rund

Bauform:

flach

Durchmesser:

16 mm

Beschriftet:

Ja

Einbaudurchmesser:

16 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

49119900

Gewicht:

0.003 kg

Befehls- und Meldegeräte aus Kunststoff, Durchmesser 16mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und zahlreichen Designausführungen bei kleinstem Platzbedarf.