SCHNEIDER ELECTRIC - Tastenschild für Frontelement flacher Einbau Ø 30mm in weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZBAF1
Farbe der Linse - weiß
Form der Linse - rund
Bauform - flach
Durchmesser - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481340672
Sonepar Artikelnummer
121176368
Hersteller Artikelnummer
ZBAF1
Hersteller Typ
ZBAF1
Hersteller Artikel Nr.:
ZBAF1
Farbe der Linse:
weiß
Form der Linse:
rund
Bauform:
flach
Durchmesser:
22 mm
Beschriftet:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
Tastenschild für Drucktaster 30mm Durchmesser Frontelement für den bündigen,flachen Einbau. Mit höchster Robustheit für die Industrie konzipiert.


