Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Tastenschild, grün, II in weiss, für Flush 30mm

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Tastenschild, grün, II in weiss, für Flush 30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZBAF336

  • Farbe der Linse - grün

  • Form der Linse - rund

  • Bauform - flach

  • Durchmesser - 22 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481361820

Sonepar Artikelnummer

121176379

Hersteller Artikelnummer

ZBAF336

Hersteller Typ

ZBAF336

Hersteller Artikel Nr.:

ZBAF336

Farbe der Linse:

grün

Form der Linse:

rund

Bauform:

flach

Durchmesser:

22 mm

Beschriftet:

Ja

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.002 kg

Diese Tastenkappe bietet eine ergonomische Schnittstelle für die Steuerung Ihrer Maschine. Sie wird fertig graviert mit einer für den Maschinenbetrieb relevanten Beschriftung geliefert. Er lässt sich bei kompatiblen kompletten Drucktasteneinheiten leicht installieren und austauschen.