SCHNEIDER ELECTRIC - Tastenschild, grün, MARCHE in weiss, für Flush 30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZBAF342
Farbe der Linse - grün
Form der Linse - rund
Bauform - flach
Durchmesser - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481361929
Sonepar Artikelnummer
121176383
Hersteller Artikelnummer
ZBAF342
Hersteller Typ
ZBAF342
Hersteller Artikel Nr.:
ZBAF342
Farbe der Linse:
grün
Form der Linse:
rund
Bauform:
flach
Durchmesser:
22 mm
Beschriftet:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg
Tastenschild Harmony XB5F für 30 mm Kontrolleinheiten.Beschriftet mit MARCHE in weiß.Hintergrund schwarz.


