SCHNEIDER ELECTRIC - Tastenschild, rot, Beschriftung O für runden Drucktaster Ø22

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZBA432
Farbe der Linse - rot
Form der Linse - rund
Bauform - flach
Durchmesser - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110090888
Sonepar Artikelnummer
121176362
Hersteller Artikelnummer
ZBA432
Hersteller Typ
ZBA432
Hersteller Artikel Nr.:
ZBA432
Farbe der Linse:
rot
Form der Linse:
rund
Bauform:
flach
Durchmesser:
0 mm
Breite:
0 mm
Beschriftet:
Ja
Einbaudurchmesser:
22 mm
Höhe:
0 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


