Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Tastenschild, rot, OFF in weiss, für Flush 30mm

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Tastenschild, rot, OFF in weiss, für Flush 30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZBAF435

  • Farbe der Linse - rot

  • Form der Linse - rund

  • Bauform - flach

  • Durchmesser - 22 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481362063

Sonepar Artikelnummer

121176386

Hersteller Artikelnummer

ZBAF435

Hersteller Typ

ZBAF435

Hersteller Artikel Nr.:

ZBAF435

Farbe der Linse:

rot

Form der Linse:

rund

Bauform:

flach

Durchmesser:

22 mm

Beschriftet:

Ja

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.002 kg

Tastenschild Harmony XB5F für 30 mm Kontrolleinheiten.Beschriftet mit OFF in weiß.Hintergrund rot.