SCHNEIDER ELECTRIC - Tastenschild, rot, unbeschriftet für runden vorstehenden Drucktaster Ø22

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZBL4
Farbe der Linse - rot
Form der Linse - rund
Bauform - hoch
Durchmesser - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110091755
Sonepar Artikelnummer
121176420
Hersteller Artikelnummer
ZBL4
Hersteller Typ
ZBL4
Hersteller Artikel Nr.:
ZBL4
Farbe der Linse:
rot
Form der Linse:
rund
Bauform:
hoch
Durchmesser:
0 mm
Breite:
0 mm
Beschriftet:
Nein
Einbaudurchmesser:
22 mm
Höhe:
0 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.005 kg


