SCHNEIDER ELECTRIC - Tastenschild, schwarz, PLUS in weiss, für Flush 30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZBAF2934
Farbe der Linse - schwarz
Form der Linse - rund
Bauform - flach
Durchmesser - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481362100
Sonepar Artikelnummer
121176376
Hersteller Artikelnummer
ZBAF2934
Hersteller Typ
ZBAF2934
Hersteller Artikel Nr.:
ZBAF2934
Farbe der Linse:
schwarz
Form der Linse:
rund
Bauform:
flach
Durchmesser:
22 mm
Beschriftet:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg


