SCHNEIDER ELECTRIC - Tastenschild, weiss, II in schwarz, für Flush 30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZBAF136
Farbe der Linse - weiß
Form der Linse - rund
Bauform - flach
Durchmesser - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481361837
Sonepar Artikelnummer
121176369
Hersteller Artikelnummer
ZBAF136
Hersteller Typ
ZBAF136
Hersteller Artikel Nr.:
ZBAF136
Farbe der Linse:
weiß
Form der Linse:
rund
Bauform:
flach
Durchmesser:
22 mm
Beschriftet:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg
Diese Tastenkappe bietet eine ergonomische Schnittstelle für die Steuerung Ihrer Maschine. Sie wird fertig graviert mit einer für den Maschinenbetrieb relevanten Beschriftung geliefert. Er lässt sich bei kompatiblen kompletten Drucktasteneinheiten leicht installieren und austauschen.


