SCHNEIDER ELECTRIC - Tastenschilder 22mm, beschriftet und unbeschriftet, diverse Farben (10St)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZBA79
Farbe der Linse - sonstige
Form der Linse - rund
Bauform - flach
Durchmesser - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480334665
Sonepar Artikelnummer
121176367
Hersteller Artikelnummer
ZBA79
Hersteller Typ
ZBA79
Hersteller Artikel Nr.:
ZBA79
Farbe der Linse:
sonstige
Form der Linse:
rund
Bauform:
flach
Durchmesser:
0 mm
Breite:
0 mm
Beschriftet:
Nein
Einbaudurchmesser:
22 mm
Höhe:
0 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.006 kg


