Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Taster 10A m.Leuchtmark.anschl Schraubklemme

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Taster 10A m.Leuchtmark.anschl Schraubklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 122110

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Bedienungsart - Druckknopf

  • Mit Beleuchtung - Ja

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013984129335

Sonepar Artikelnummer

121164272

Hersteller Artikelnummer

122110

Hersteller Typ

122110

Hersteller Artikel Nr.:

122110

Ausführung:

Einzeltaster

Bedienungsart:

Druckknopf

Mit Beleuchtung:

Ja

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Zusammenstellung:

sonstige

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

10 A

Mit Signallampe:

Ja

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

sonstige

Transparent:

Nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

Nein

Aufdruck:

ohne

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.056 kg

Schaltwerke 10 A 250V AC Schraubklemme Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm² und 2,5 mm², für den sicheren Anschluss von Aluminiumleitern 2,5 mm² ohne Vorbehandlung Taster, 1 Schließer mit separatem Leuchtmarkierungsanschluss.