Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - TASTER 600VAC 10AMP 30MM SK +OPTIONEN

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - TASTER 600VAC 10AMP 30MM SK +OPTIONEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9001SKR1BH6

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Farbe des Knopfes - schwarz/weiß

  • Bauform der Linse - rund

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0785901042037

Sonepar Artikelnummer

121165230

Hersteller Artikelnummer

9001SKR1BH6

Hersteller Typ

9001SKR1BH6

Hersteller Artikel Nr.:

9001SKR1BH6

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Bauform des Knopfes:

hoch

Farbe des Knopfes:

schwarz/weiß

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

31 mm

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Schutzart (IP):

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Tastend:

Nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Chrom

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.068 kg

TASTER 600VAC 10AMP 30MM SK +OPTIONEN - 9001SKR1BH6