SCHNEIDER ELECTRIC - Taster mit Edelstahltaste

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RGE1274439
Form - rund
Mit Namensschild - Ja
Mit Beleuchtung - Nein
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4026529039105
Sonepar Artikelnummer
121172716
Hersteller Artikelnummer
RGE1274439
Hersteller Typ
RGE1274439
Hersteller Artikel Nr.:
RGE1274439
Form:
rund
Mit Namensschild:
Ja
Mit Beleuchtung:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Drahtlos:
Nein
Einbautiefe:
30 mm
Länge:
64 mm
Breite:
16 mm
Höhe:
20 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85311095
Gewicht:
0.042 kg


