SCHNEIDER ELECTRIC - Taster mit Schriftfeld 10A AquaTop Steckklemme licht/basaltgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 442129
Ausführung - Einzeltaster
Bedienungsart - Druckknopf
Mit Beleuchtung - Ja
Montageart - Aufputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013984108835
Sonepar Artikelnummer
120402707
Hersteller Artikelnummer
442129
Hersteller Typ
442129
Hersteller Artikel Nr.:
442129
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Druckknopf
Mit Beleuchtung:
Ja
Montageart:
Aufputz
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Polzahl:
1
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Mit Signallampe:
Nein
Rückmeldekontakt:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Transparent:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Ja
Aufdruck:
ohne
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Gerätebreite:
65 mm
Gerätehöhe:
81 mm
Gerätetiefe:
53 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.116 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


