Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Taster weiss

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Taster weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1763670

  • Geeignet für - Innenstation

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4026529023852

Sonepar Artikelnummer

120378389

Hersteller Artikelnummer

1763670

Hersteller Typ

1763670

Hersteller Artikel Nr.:

1763670

Geeignet für:

Innenstation

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176990

Gewicht:

0.136 kg

Für das Schalten von Sonderfunktionen. Schaltleistung 24 V/1 A. Lieferung inkl. Gehäuseoberteil des Wohntelefons. Schaltleistung 24 V / 1 A. Farbe weiß.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie