Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Telefast Verteiler IP67 4Ch Kab 5m

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Telefast Verteiler IP67 4Ch Kab 5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ABE9C1240L05

  • Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze - sonstige

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Kabellänge konfigurierbar - Nein

  • Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110404685

Sonepar Artikelnummer

121253270

Hersteller Artikelnummer

ABE9C1240L05

Hersteller Typ

ABE9C1240L05

Hersteller Artikel Nr.:

ABE9C1240L05

Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Kabellänge konfigurierbar:

Nein

Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:

sonstige

Verschmutzungsgrad:

1

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Mit LED-Anzeige:

Nein

Mit Potentialtrennung:

Nein

Anschluss für NPN-Sensoren:

Nein

Fixkabelversion geeignet für Schleppketten:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Betriebstemperatur:

20 .. 80 °C

Schutzart (IP):

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.829 kg

Vorverdrahteter Anschlussverteiler Advantys Telefast bedeutet Einfachheit zur Rationalisierung der Verdrahtung Ihrer Geräte in Ihrem Automatisierungssystem.