Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Telefast Verteiler IP67 8Ch LED Kab 5m

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Telefast Verteiler IP67 8Ch LED Kab 5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ABE9C1281L05

  • Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze - sonstige

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Kabellänge konfigurierbar - Nein

  • Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110404616

Sonepar Artikelnummer

121253279

Hersteller Artikelnummer

ABE9C1281L05

Hersteller Typ

ABE9C1281L05

Hersteller Artikel Nr.:

ABE9C1281L05

Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Kabellänge konfigurierbar:

Nein

Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:

sonstige

Verschmutzungsgrad:

1

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Mit LED-Anzeige:

Nein

Mit Potentialtrennung:

Nein

Anschluss für NPN-Sensoren:

Nein

Fixkabelversion geeignet für Schleppketten:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Betriebstemperatur:

20 .. 80 °C

Schutzart (IP):

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

1.344 kg

Dieses Produkt ist Teil der Advantys ABE9-Reihe, einem Angebot an passiven IP67-Splitterboxen. Diese passive Verteilerbox für M12-Steckverbinder ermöglicht es, lange und schwierige Verkabelungsvorgänge zu vermeiden. Es verfügt über 8 Kanäle und 16 Wege. Es ist mit einer 5-poligen M12-Buchse und einem 5 m langen, vorverdrahteten Kabel für den elektrischen Anschluss ausgestattet. Es handelt sich um eine Splitterbox mit einer Betriebsspannung von 24V DC und einem Strom pro Kanal von 4A. Es ist mit einer einzelnen gelben LED für den Kanalstatus und zwei grünen LEDs für den Einschaltzustand ausgestattet. Es handelt sich um ein Produkt mit Schutzart IP67. Es wiegt 1,61 kg. Die Verteilerbox ist für Verpackungs-, Abfüll-, Montage- und Förderanwendungen geeignet. Dieses Produkt ist von cULus zertifiziert. Durch ihre Modularität und ihre Abmessungen sind sie die ideale Lösung für eine Vielzahl von Kundenanwendungen.