SCHNEIDER ELECTRIC - Telequick-Platte 1200x600 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYMR126
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Höhe - 1200 mm
Breite - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480199059
Sonepar Artikelnummer
121256792
Hersteller Artikelnummer
NSYMR126
Hersteller Typ
NSYMR126
Hersteller Artikel Nr.:
NSYMR126
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Höhe:
1200 mm
Breite:
600 mm
Lochung:
Ja
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
4.780 kg
Perforierte Platten Monoblock, H1200xB600mm mit universeller Perforation 11x26mm.


