SCHNEIDER ELECTRIC - Teleskopschutzkragen, für Not-Halt/Not-Aus-Taster, Ø 22

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZBZ3605
Art des mechanischen Zubehörs - Schutzkragen
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - FR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389119020480
Sonepar Artikelnummer
121176699
Hersteller Artikelnummer
ZBZ3605
Hersteller Typ
ZBZ3605
Hersteller Artikel Nr.:
ZBZ3605
Art des mechanischen Zubehörs:
Schutzkragen
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.043 kg
Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die robuste 3 -Punktbefestigung mit nur einer Schraube bietet enorm viel Sicherheit und spart Montagezeit.