SCHNEIDER ELECTRIC - Temperatursensor, Modicon M171/M172, NTC, -50 bis +110 °C, IP67, 6x15 mm, grau, 5 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TM1STNTCRN6155P
Ausführung - Klemme
Messbereich - -50 .. 110 °C
Werkstoff - sonstige
Länge des Anschlusskabels - 5 m
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481340986
Sonepar Artikelnummer
121173134
Hersteller Artikelnummer
TM1STNTCRN6155P
Hersteller Typ
TM1STNTCRN6155P
Hersteller Artikel Nr.:
TM1STNTCRN6155P
Ausführung:
Klemme
Messbereich:
-50 .. 110 °C
Werkstoff:
sonstige
Länge des Anschlusskabels:
5 m
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85334090
Gewicht:
0.040 kg


