SCHNEIDER ELECTRIC - Temperatursensor, Modicon M171/M172, NTC, -50 bis +110 °C, IP68, 5x20 mm, grau, 1,5 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TM1STNTCRN52015
Einsatzgebiet - Tauchhülse
Technologie - sonstige
Anzahl der Messpunkte - 1
CO2-Messung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480761669
Sonepar Artikelnummer
121173124
Hersteller Artikelnummer
TM1STNTCRN52015
Hersteller Typ
TM1STNTCRN52015
Hersteller Artikel Nr.:
TM1STNTCRN52015
Einsatzgebiet:
Tauchhülse
Technologie:
sonstige
Anzahl der Messpunkte:
1
CO2-Messung:
Nein
Temperaturmessbereich:
-50 .. 110 °C
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Kanalbefestigung:
Ja
Geeignet für Rohrmontage:
Ja
Geeignet für Luft:
Ja
Geeignet für Flüssigkeiten:
Ja
Geeignet für Gase:
Ja
Mit Gehäuse:
Ja
Sensorelement innerhalb des Gehäuses:
Ja
Sensorelement außerhalb des Gehäuses:
Nein
Festes Kabel am Sensor:
Ja
Kabellänge:
1.5 m
Länge des Sensors:
20 mm
Einstecklänge:
20 mm
Durchmesser Sensorelement:
5 mm
Material Element:
sonstige
Aktive Temperaturmessung:
Nein
Passive Temperaturmessung:
Ja
Durchschnittstemperaturmessung:
Nein
VOC-Messung:
Nein
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
Nein
Messung der absoluten Luftfeuchtigkeit:
Nein
Enthalpiemessung:
Nein
Messung des Taupunkts:
Nein
Feinstaubmessung (PM):
Nein
Offseteinstellung möglich:
Nein
Trend-Darstellung:
Nein
Fehlerspeicherung möglich:
Nein
Sensortyp:
NTC, 10K
Toleranz:
1 %
Potentiometer mit Einstellknopf:
Nein
Unterstützt Protokoll für BACnet:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für MP (Multi Point):
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
LoRa-Technologie:
Nein
NFC (Near Field Communication):
Nein
Bluetooth:
Nein
Wi-Fi-kompatibel:
Nein
Standby-Taster:
Nein
Drahtlos:
Nein
Mit Display:
Nein
Art der Spannungsversorgung:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Verpolungsschutz:
Nein
Anzahl der Ausgangssignale:
1
Explosionsgeschützt:
Nein
Schutzart (IP):
IP68
Gehäusehöhe:
5 mm
Gehäusebreite:
20 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85334010
Gewicht:
0.018 kg


