Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Temperatursensor, Modicon M171/M172, NTC, -50 bis +110 °C, IP68, 5x20 mm, grau, 3 m

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Temperatursensor, Modicon M171/M172, NTC, -50 bis +110 °C, IP68, 5x20 mm, grau, 3 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TM1STNTCRN52030

  • Einsatzgebiet - Tauchhülse

  • Technologie - sonstige

  • Anzahl der Messpunkte - 1

  • CO2-Messung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480761676

Sonepar Artikelnummer

121173126

Hersteller Artikelnummer

TM1STNTCRN52030

Hersteller Typ

TM1STNTCRN52030

Hersteller Artikel Nr.:

TM1STNTCRN52030

Einsatzgebiet:

Tauchhülse

Technologie:

sonstige

Anzahl der Messpunkte:

1

CO2-Messung:

Nein

Temperaturmessbereich:

-50 .. 110 °C

Mit Befestigungsmaterial:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Kanalbefestigung:

Ja

Geeignet für Rohrmontage:

Ja

Geeignet für Luft:

Ja

Geeignet für Flüssigkeiten:

Ja

Geeignet für Gase:

Ja

Mit Gehäuse:

Ja

Sensorelement innerhalb des Gehäuses:

Ja

Sensorelement außerhalb des Gehäuses:

Nein

Festes Kabel am Sensor:

Ja

Kabellänge:

3 m

Länge des Sensors:

20 mm

Einstecklänge:

20 mm

Durchmesser Sensorelement:

5 mm

Material Element:

sonstige

Aktive Temperaturmessung:

Nein

Passive Temperaturmessung:

Ja

Durchschnittstemperaturmessung:

Nein

VOC-Messung:

Nein

Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:

Nein

Messung der absoluten Luftfeuchtigkeit:

Nein

Enthalpiemessung:

Nein

Messung des Taupunkts:

Nein

Feinstaubmessung (PM):

Nein

Offseteinstellung möglich:

Nein

Trend-Darstellung:

Nein

Fehlerspeicherung möglich:

Nein

Sensortyp:

NTC, 10K

Toleranz:

1 %

Potentiometer mit Einstellknopf:

Nein

Unterstützt Protokoll für BACnet:

Nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für MP (Multi Point):

Nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

Nein

LoRa-Technologie:

Nein

NFC (Near Field Communication):

Nein

Bluetooth:

Nein

Wi-Fi-kompatibel:

Nein

Standby-Taster:

Nein

Drahtlos:

Nein

Mit Display:

Nein

Art der Spannungsversorgung:

ohne

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit Verpolungsschutz:

Nein

Anzahl der Ausgangssignale:

1

Explosionsgeschützt:

Nein

Schutzart (IP):

IP68

Gehäusehöhe:

5 mm

Gehäusebreite:

20 mm

Gehäusefarbe:

schwarz

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85334010

Gewicht:

0.034 kg

Temperatursensor für Modicon M171/M172 SPS-Steuerung. NTC-Fühler mit -50 °C bis +110 °C Erfassungsbereich. Ausgeführt in Schutzart IP68. Sensorgröße 5mm x 20mm. Kabelfarbe: Grau. Kabellänge: 3m.