SCHNEIDER ELECTRIC - Temperatursensor, Modicon M171/M172, NTC, -50 bis +110 °C, IP68, 6x20 mm, Metallgehäuse, grau, 3 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TM1STNTCSN6203P
Ausführung - Klemme
Messbereich - -50 .. 110 °C
Werkstoff - sonstige
Länge des Anschlusskabels - 3 m
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481341020
Sonepar Artikelnummer
121173141
Hersteller Artikelnummer
TM1STNTCSN6203P
Hersteller Typ
TM1STNTCSN6203P
Hersteller Artikel Nr.:
TM1STNTCSN6203P
Ausführung:
Klemme
Messbereich:
-50 .. 110 °C
Werkstoff:
sonstige
Länge des Anschlusskabels:
3 m
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85334010
Gewicht:
0.034 kg


