SCHNEIDER ELECTRIC - Temperatursensor, Modicon M171/M172, Pt1000, -50 bis +110 °C, IP68, 5x20 mm, grün, 1,5 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TM1STPTTSN5201P
Ausführung - Stift
Messbereich - -50 .. 110 °C
Werkstoff - sonstige
Länge der Sonde - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481341068
Sonepar Artikelnummer
121173149
Hersteller Artikelnummer
TM1STPTTSN5201P
Hersteller Typ
TM1STPTTSN5201P
Hersteller Artikel Nr.:
TM1STPTTSN5201P
Ausführung:
Stift
Messbereich:
-50 .. 110 °C
Werkstoff:
sonstige
Länge der Sonde:
20 mm
Länge des Anschlusskabels:
1.5 m
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85334010
Gewicht:
0.014 kg


