SCHNEIDER ELECTRIC - Temperatursensor, Modicon M171/M172, Pt1000, -50 bis +110 °C, IP68, 6x20 mm, Metallgehäuse, grün, 1,5 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TM1STPTTSN6201P
Ausführung - Klemme
Messbereich - -50 .. 110 °C
Werkstoff - sonstige
Länge des Anschlusskabels - 1.5 m
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481341099
Sonepar Artikelnummer
121173155
Hersteller Artikelnummer
TM1STPTTSN6201P
Hersteller Typ
TM1STPTTSN6201P
Hersteller Artikel Nr.:
TM1STPTTSN6201P
Ausführung:
Klemme
Messbereich:
-50 .. 110 °C
Werkstoff:
sonstige
Länge des Anschlusskabels:
1.5 m
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90329000
Gewicht:
0.018 kg


