SCHNEIDER ELECTRIC - Temperatursensor-Set für externes Batteriesystem

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - E3SOPT003
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 127 mm
Höhe - 127 mm
Tiefe - 127 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0731304339922
Sonepar Artikelnummer
120647406
Hersteller Artikelnummer
E3SOPT003
Hersteller Typ
E3SOPT003
Hersteller Artikel Nr.:
E3SOPT003
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
127 mm
Höhe:
127 mm
Tiefe:
127 mm
Herkunftsland:
PH
Zolltarifnummer:
90258040
Gewicht:
3.180 kg
Sensor, der die Temperatur in externen Batteriesystemen überwacht und eine proaktive Wartung der Batterie ermöglicht. Enthält Temperatursensor und Kabel (5,8 m).


