SCHNEIDER ELECTRIC - Temperatursensor - Temperaturbereich -30...+80°C - Kabel=3m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYCCASTE
Einsatzgebiet - sonstige
Technologie - sonstige
Anzahl der Messpunkte - 1
CO2-Messung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480632136
Sonepar Artikelnummer
121171093
Hersteller Artikelnummer
NSYCCASTE
Hersteller Typ
NSYCCASTE
Hersteller Artikel Nr.:
NSYCCASTE
Einsatzgebiet:
sonstige
Technologie:
sonstige
Anzahl der Messpunkte:
1
CO2-Messung:
Nein
Temperaturmessbereich:
-40 .. 80 °C
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Kanalbefestigung:
Nein
Geeignet für Rohrmontage:
Nein
Geeignet für Luft:
Ja
Geeignet für Flüssigkeiten:
Nein
Geeignet für Gase:
Nein
Mit Gehäuse:
Ja
Deckelbefestigung:
geschraubt
Sensorelement innerhalb des Gehäuses:
Nein
Festes Kabel am Sensor:
Ja
Kabellänge:
3 m
Länge des Sensors:
25.8 mm
Durchmesser Sensorelement:
7 mm
Material Element:
sonstige
Aktive Temperaturmessung:
Ja
Durchschnittstemperaturmessung:
Nein
VOC-Messung:
Nein
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
Nein
Messung der absoluten Luftfeuchtigkeit:
Nein
Enthalpiemessung:
Nein
Messung des Taupunkts:
Nein
Feinstaubmessung (PM):
Nein
Offseteinstellung möglich:
Nein
Fehlerspeicherung möglich:
Nein
Sensortyp:
NTC, 10K
Toleranz:
2 %
Potentiometer mit Einstellknopf:
Nein
Unterstützt Protokoll für BACnet:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für MP (Multi Point):
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
LoRa-Technologie:
Nein
NFC (Near Field Communication):
Nein
Bluetooth:
Nein
Wi-Fi-kompatibel:
Nein
Standby-Taster:
Nein
Drahtlos:
Nein
Mit Display:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Ausgangssignale:
1
Umgebungstemperatur:
-40 .. 150 °C
Explosionsgeschützt:
Nein
Schutzart (IP):
IP67
Gehäusehöhe:
60 mm
Gehäusebreite:
33 mm
Gehäusetiefe:
43 mm
Gehäusefarbe:
grau
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
90251900
Gewicht:
0.132 kg


