Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Temperaturwächter Technikräume, 24-240VAC/DC, 1 W

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Temperaturwächter Technikräume, 24-240VAC/DC, 1 W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RM35ATL0MW

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - Nein

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • Anzahl der Messkreise - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389119405164

Sonepar Artikelnummer

120250683

Hersteller Artikelnummer

RM35ATL0MW

Hersteller Typ

RM35ATL0MW

Hersteller Artikel Nr.:

RM35ATL0MW

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Anzahl der Messkreise:

1

Fehlerspeicherung möglich:

Nein

Temperaturmessbereich:

-1 .. 46 °C

Externer Reset möglich:

Nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Breite:

35 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

72 mm

Herkunftsland:

ID

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.127 kg

Dieses Überwachungsrelais wird zur Temperaturüberwachung in Technikräumen von Aufzügen und Liften gemäß EN 81 eingesetzt. Die Temperaturüberwachung erfolgt mit einem separaten Pt100-Fühler. Im Temperaturbereich +5 bis +40°C ist ein unterer und oberer Grenzwert einstellbar. Eine Abfallverzögerung für das Ausgangsrelais mit einem Wechsler ist einstellbar.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie