Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - TeSys D Schütz S207 - 4P (4NO) AC-1 40A 440V - Spule 24V DC DC

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - TeSys D Schütz S207 - 4P (4NO) AC-1 40A 440V - Spule 24V DC DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LC1DT406BDS207

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389118314511

Sonepar Artikelnummer

120638375

Hersteller Artikelnummer

LC1DT406BDS207

Hersteller Typ

LC1DT406BDS207

Hersteller Artikel Nr.:

LC1DT406BDS207

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

40 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Betriebsspannung AC 50 Hz:

440 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

440 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Breite:

45 mm

Höhe:

91 mm

Tiefe:

107 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.627 kg

TeSys D contactor S207, 4p (4NO) AC-1 40A <=440V, coil 24V DC. Baureihe: TeSys - Produktname: TeSys D - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1 - Beschreibung der Pole: 4P - Zus. des Polkontakts: 4S - Nennbetriebsstrom Ie: 25 A (<= 60 °C) bei <= 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis, 40 A (<= 60 °C) bei <= 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis - Spulentyp: Standard - Aufbau der Hilfskontakte: 1S + 1Ö - Überspannungskategorie: III - Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith): 40 A bei <= 60 °C für Hauptstromkreis, 10 A bei <= 60 °C für Signalschaltkreis - Irms Nenneinschaltleistung: 140 A AC für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947-5-1, 450 A bei 440 V für Hauptstromkreis entspricht IEC 60947 - Nennkurzzeitstrom Icw: 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 240 A <= 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 120 A <= 40 °C 1 min. Hauptstromkreis, 380 A <= 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 100 A 1 s Signalschaltkreis, 50 A <= 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis - zugehörige Absicherung: 40 A gG bei <= 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 63 A gG bei <= 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis, 10 A gG für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947-5-1 - Nennisolationsspannung Ui: 690 V für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947-1, 690 V für Hauptstromkreis entspricht IEC 60947-4-1 - Verlustleistung je Pol: 3.2 W AC-1, 1.25 W AC-3 - Schutzabdeckung: mit - Montagehalterung: Schiene, Platte - Normen: DIN 5510-2, EN 45545 R26 HL3, EN 45545 R22 HL3, EN/IEC 60947-4-1, EN/IEC 60947-5-1 - Produktzertifizierungen: IEC, CCC, EAC, TR, UA - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Ringkabelschuhklemmen - äußerer Durchmesser: 9 mm, Steuerkreis : Ringkabelschuhklemmen - äußerer Durchmesser: 8 mm - Anzugsmoment: Steuerkreis : 1.7 Nm - auf Ringkabelschuhklemmen - mit Schraubendreher Flach Ø 6 Schraube : M3,5, Steuerkreis : 1.7 Nm - auf Ringkabelschuhklemmen - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 Schraube : M3,5, Hauptstromkreis : 1,8 Nm - auf Ringkabelschuhklemmen - mit Schraubendreher Flach Ø 6 Schraube : M3,5, Hauptstromkreis : 1,8 Nm - auf Ringkabelschuhklemmen - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 Schraube : M3,5 - Ansprechzeit: 55-75 ms Schließung, 16-32 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast entspricht EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last entspricht EN/ISO 13849-1. Ihr Nutzen: Standardschütze 0,06-75 kW Neben ansprechendem und funktionellem Design bieten die Schütze TeSys D schnelle und einfache Installation bei gleichzeitig schmaler Baubreite von 45 bzw. 55 mm. Sie erfüllen internationale Standards. Die Leistungsgrößen 40 bis 65 A sind mit EverLink Klemmen ausgestattet. Diese sind patentiert und gewährleisten eine zuverlässige und dauerhafte Verbindung.... Anwendungen: Industrie, Infrastruktur, Gebäude etc.: - Die Schütze TeSys D wurden für eine perfekte Integration in Steuerungs- und Automatisierungslösungen entwickelt - Sie können zur Erstellung von Motorstartern für jeden Anwendungstyp verwendet werden....

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie