Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - TESYS F GLEICHRICHTER 250V

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - TESYS F GLEICHRICHTER 250V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DR5TE4U

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - FR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110506617

Sonepar Artikelnummer

121254037

Hersteller Artikelnummer

DR5TE4U

Hersteller Typ

DR5TE4U

Hersteller Artikel Nr.:

DR5TE4U

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.081 kg

Schneider Electric DR5TE4U TeSys-F Gleichrichter, 250 V. Schützenspulen-Entstördämpfungsmodul, reduziert Spannungsspitzen beim Abschalten von DC-Schützen.