SCHNEIDER ELECTRIC - TESYS F SCHÜTZOBERTEIL 3P LC1F500

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LA5FK431
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - FR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110128444
Sonepar Artikelnummer
121254621
Hersteller Artikelnummer
LA5FK431
Hersteller Typ
LA5FK431
Hersteller Artikel Nr.:
LA5FK431
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.721 kg
Schütze 55 -450 kW Die sehr kompakten Schütze TeSys F erfüllen Ihre Anforderungen sicher und effizient. In Verbindung mit dem elektronischen Überlastrelais TeSys LR9 oder dem Motorschutzschalter TeSys GV7 stellen sie eine ideale Motorabgangslösung dar. Sie bieten einfache Auswahl und höchste Flexibilität durch gemeinsames Zubehör der gesamten TeSys Reihe.