Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - TESYS F SPULE 110V DC

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - TESYS F SPULE 110V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LX4FG110

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85059029

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110083620

Sonepar Artikelnummer

121256199

Hersteller Artikelnummer

LX4FG110

Hersteller Typ

LX4FG110

Hersteller Artikel Nr.:

LX4FG110

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85059029

Gewicht:

0.573 kg

Schütze 55 -450 kW Die sehr kompakten Schütze TeSys F erfüllen Ihre Anforderungen sicher und effizient. In Verbindung mit dem elektronischen Überlastrelais TeSys LR9 oder dem Motorschutzschalter TeSys GV7 stellen sie eine ideale Motorabgangslösung dar. Sie bieten einfache Auswahl und höchste Flexibilität durch gemeinsames Zubehör der gesamten TeSys Reihe.