Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - TESYS F SPULE 170V DC

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - TESYS F SPULE 170V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LX4FG125

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 125 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85059029

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110083545

Sonepar Artikelnummer

121256200

Hersteller Artikelnummer

LX4FG125

Hersteller Typ

LX4FG125

Hersteller Artikel Nr.:

LX4FG125

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

125 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85059029

Gewicht:

0.550 kg

Schütze 55 -450 kW Die sehr kompakten Schütze TeSys F erfüllen Ihre Anforderungen sicher und effizient. In Verbindung mit dem elektronischen Überlastrelais TeSys LR9 oder dem Motorschutzschalter TeSys GV7 stellen sie eine ideale Motorabgangslösung dar. Sie bieten einfache Auswahl und höchste Flexibilität durch gemeinsames Zubehör der gesamten TeSys Reihe.