SCHNEIDER ELECTRIC - TESYS F SPULE 220-230V AC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LX9FK931
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220 .. 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 220 .. 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 220 .. 230 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110083804
Sonepar Artikelnummer
121256215
Hersteller Artikelnummer
LX9FK931
Hersteller Typ
LX9FK931
Hersteller Artikel Nr.:
LX9FK931
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
220 .. 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
220 .. 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
220 .. 230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85059029
Gewicht:
1.264 kg


